ヘルメット装着式 保護メガネ Bタイプ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89617273 品番 A-645XG-B
参考基準価格(税別)¥3,080 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ヘルメットに装着可能であり、不使用時はレンズ部分を持ち上げておくことができます。

仕様防傷加工:○、UVカット:○、角度調整:○、ノーズパッド:○ レンズ色グレー 材質(レンズ)ポリカーボネート トラスコ品番834-5483 質量(g)35600 タイプB 材質(フレーム)ナイロン テンプル色ブラック レンズ厚さ(mm)2 2018年トラスコ掲載ページ6 0007

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89617255
2024-08-12
用途:
普段の作業、ヘルメットのアクセサリ
山南染工 様

淵ありヘルメットにはピッタリ装着でき前後の微調整も可能で機能的です。レンズは小さめなので飛来物の目の保護は作業によっては別に保護メガネを併用した方がいいです。軽量なので特に夏場の作業時には常時装着しており便利です。

対象商品:
89617255
2023-06-21
用途:
塗装作業や削孔作業時
株式会社木下防水工業 様 (建設業・工事業)

使わないときは、レンズを上げておけるしメガネを落としたり
なくしたりしないのですごく便利

対象商品:
89617255
2019-03-03
用途:
ハツリ研磨作業
株式会社竹原工業 様

今までは、手持ちの保護メガネをしようしていました。商品を何気なく色々見ていました所ヘルメットに装着出来しかもレンズ部分を作業しないときにたためる!これは、一度使用しなくてはと思い購入しました。
とても手軽で便利
従業員の道具の扱い方にも用方向に進んでもらえれば、有りがいいですね

1人が参考にしています
対象商品:
89617255
2018-12-06
用途:
車両制限令取り締まり
西日本高速道路パトロール九州株式会社 様 (サービス業)

購入後使用します 顔汗がひどいのでレンズが持ち上がるのを探していました

対象商品:
89617255
2019-01-04
用途:
電気工事に使用
シュウアイ電機 様 (建設業・工事業)

ヘルメット片付け時とても邪魔かと言って外すとなお邪魔コンパクトに畳めれば良いけど…

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする