OTOS
OTOSの メガネ・ゴーグル・防災面
OTOSの 安全メガネ
OTOSの 1眼型 メガネ
一眼型保護メガネ(オーバーグラス)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89617282
品番
B-622AF
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
メガネ併用可能な、オーバーグラスタイプです。
仕様
防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、上ひさしサイド付、クッションバー付
レンズ色
クリア
材質
(レンズ・フレーム)ポリカーボネート
トラスコ品番
834-5484
質量(g)
39600
機能
メガネ併用可能
レンズ厚さ(mm)
2.2
2018年トラスコ掲載ページ
6 0011