OTOS
OTOSの メガネ・ゴーグル・防災面
OTOSの レーザ光吸収メガネ
レーザー用保護メガネ オーバーグラス CO2用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89617307
品番
L-702V
参考基準価格(税別)
¥9,390
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
オーバーグラスタイプでメガネの上からも併用可能です。
レンズ色
グリーン
用途
溶接作業時に。
トラスコ品番
831-5267
質量(g)
40200
適合波長(nm)
5300〜10600
機能
防傷加工:○、UVカット:○、[[CO2]]レーザーOD値:3
材質(フレーム)
TR
可視光線透過率(%)
50
材質(レンズ)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
2
2018年トラスコ掲載ページ
6 0056
注意
※レーザーの種類(使用波長)を確認してください。