※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPB-484-10 金巻ラック刷毛 TRUSCO 89617324 TPB-484-10 金巻ラック刷毛 TRUSCO 89617324 TPB-484-10 金巻ラック刷毛 TRUSCO 89617324

金巻ラック刷毛

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 89617324 品番 TPB-484-10
参考基準価格(税別)¥9,380 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

細い部分の塗装に適しています。

形状平型 刷毛幅(mm)40 毛丈(mm)25 玉厚(mm)4 用途油性用、ニス用。 トラスコ品番433-4922 全長(mm)190 質量(g)140 種類刷毛 材質(柄部) 材質(毛)天然山羊毛 主な用途油性用、ニス用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89617315
2020-05-25
用途:
塗装作業時

硬い塗料でも糸抜けがほとんど無く斑も少ない、他社製品より長持ちする。

対象商品:
89617297
2019-12-06
用途:
塗装

るりやすいです。またたのむとおもうよ
そとときはよろしく

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする