レーザー用保護メガネ CO2用

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89617325 品番L-707V
参考基準価格(税別)¥9,390 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

フィット性の高いスポーツタイプです。

適合波長(nm)5300〜10600 可視光線透過率(%)50 用途溶接作業時に。 トラスコ品番831-5265 質量(g)27.3 レンズ色イエロー 機能防傷加工:○、UVカット:○、[[CO2]]レーザーOD値:3 材質(フレーム)TR 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2 2018年トラスコ掲載ページ6 0056
注意
※レーザーの種類(使用波長)を確認してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:177

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89617325
2020-11-24
用途:
殺菌テスト
教育・研究機関

顔によくフィットして使いやすいです。他の波長域の保護メガネもあるので区別できるよう印か波長域が分かる表示が欲しいです。

対象商品:
89617325
2018-11-07
用途:
溶接の時に掛けます。
株式会社 ムトウサービス 様

色の濃さは普通のサングラスと同じ程度なのですが.溶接の時などに使用すると目が疲れません
非常に良く見えますよ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネ・ゴーグル・防災面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする