OTOS
OTOSの メガネ・ゴーグル・防災面
OTOSの レーザ光吸収メガネ
レーザー用保護メガネ YAG用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89617334
品番
L-707YG
参考基準価格(税別)
¥36,490
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
フィット性の高いスポーツタイプです。
レンズ色
グリーン
用途
溶接作業時に。
トラスコ品番
831-5264
質量(g)
27000
適合波長(nm)
190〜400(OD値5)、840〜950(OD値5)、950〜1070(OD値7)、1064(OD値7)
機能
防傷加工:○、UVカット:○、YAGレーザーOD値:5以上
材質(フレーム)
TR
可視光線透過率(%)
59
材質(レンズ)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
2
2018年トラスコ掲載ページ
6 0055
注意
※レーザーの種類(使用波長)を確認してください。