OTOS
OTOSの メガネ・ゴーグル・防災面
OTOSの 安全ゴーグル
OTOSの 通気孔付き ゴーグル
セーフティゴーグル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89617343
品番
S-520
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ワイドな視野角を確保し、最上級のかけ心地を実現しています。
機能
防曇加工:○、防傷加工:-、UVカット:○、顔あたりソフト:○、通気孔付
仕様
通気孔付
材質(レンズ)
ポリカーボネート
トラスコ品番
834-5523
質量(g)
76700
レンズ色
クリア
材質(フレーム)
ポリ塩化ビニール
レンズ厚さ(mm)
0.8
材質(バンド)
ナイロン
2018年トラスコ掲載ページ
6 0064