セーフティゴーグル オートクレーブ対応

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89617352 品番S-520U
参考基準価格(税別)¥2,240 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

オートクレーブによる減菌処理に対応したセーフティゴーグルです。

仕様通気孔付 機能防曇加工:○、防傷加工:-、UVカット:○、顔あたりソフト:○、通気孔付 材質(レンズ)ポリカーボネート トラスコ品番834-5524 質量(g)57000 レンズ色クリア 材質(フレーム)ウレタン レンズ厚さ(mm)0.8 材質(バンド)ナイロン 2018年トラスコ掲載ページ6 0064

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする