OTOS
OTOSの メガネ・ゴーグル・防災面
OTOSの 安全ゴーグル
OTOSの 通気孔付き ゴーグル
セーフティゴーグル シリコンラインバンド仕様
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89617368
品番
S-509P
参考基準価格(税別)
¥3,060
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
バンド角度調整機能付です。
バンド裏面にシリコンラインが塗布されており、ヘルメット装着時に滑りにくくなっています。
仕様
通気孔付
機能
防曇加工:○、防傷加工:-、UVカット:○、顔あたりソフト:○、通気孔付
材質(レンズ)
ポリカーボネート
トラスコ品番
834-5522
質量(g)
78500
レンズ色
クリア
材質(フレーム)
ポリ塩化ビニール
レンズ厚さ(mm)
0.8
材質(バンド)
ナイロン
2018年トラスコ掲載ページ
6 0064