※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OTOS
OTOSの メガネ・ゴーグル・防災面
OTOSの シールド(防災面)
OTOSの ヘルメット取付型 シールド(防災面)
ヘルメット取付型防災面
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89617377
品番
F-63B-3
参考基準価格(税別)
¥3,370
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性の高い防災面です。
材質(レンズ)
ポリカーボネート
用途
遮光が必要な作業に。
トラスコ品番
834-5501
質量(g)
246000
レンズ色
グリーン
材質(フレーム)
ポリエチレン
レンズ厚さ(mm)
1.85
装着方法
ヘルメット取付
レンズ濃度
#3
2018年トラスコ掲載ページ
6 0092