ヘルメット取付型防災面

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89617404 品番 F-63B-I-5
参考基準価格(税別)¥4,160 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

溶接時や炉から発生する有害な赤外線を遮光します。

仕様赤外線保護 材質(レンズ)ポリカーボネート 用途遮光が必要な作業に。 トラスコ品番834-5504 質量(g)246000 レンズ色グリーン 材質(フレーム)ポリエチレン レンズ厚さ(mm)1.85 装着方法ヘルメット取付 レンズ濃度#5 2018年トラスコ掲載ページ6 0092

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする