ヘルメット取付型防災面

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89617413 品番F-66A
参考基準価格(税別)¥2,450 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

クリアで耐久性の高い防災面です。飛来粉じんなどから作業者の目と顔面を保護します。

材質(レンズ)ポリカーボネート トラスコ品番834-5510 質量(g)241000 レンズ色クリア 材質(フレーム)ポリエチレン レンズ厚さ(mm)1.85 替レンズSS-F-66A 装着方法ヘルメット取付 2018年トラスコ掲載ページ6 0092

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89617413
2021-03-11
用途:
粉砕作業時の飛散物からの保護
株式会社近江物産 様 (製造業)

開閉に手間。簡単にできないか?ラッチがあればいいのだが

対象商品:
89617413
2019-12-17
用途:
高圧洗浄機を使用するとき。
サービス業

価格の割にしっかりしている、汚れたら
面だけ交換できるので便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする