※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OTOS
OTOSの メガネ・ゴーグル・防災面
OTOSの シールド(防災面)
OTOSの ヘルメット取付型 シールド(防災面)
防災面 F-66A用替レンズ クリア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
89617422
品番
SS-F-66A
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
クリアで耐久性の高い防災面です。
飛来粉じんなどから作業者の目と顔面を保護します。
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリエチレン
トラスコ品番
834-5530
適合機種
F-66A
質量(g)
140
レンズ色
クリア
レンズ厚さ(mm)
1.85
2018年トラスコ掲載ページ
6 0092
注意
※本製品は取替用シールドです。本体は付属しておりません。