ヘルメット取付型 メッシュ面

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89617447 品番 F-66NW
参考基準価格(税別)¥5,310 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

通気性のよいメッシュ生地を使用しています。
メッシュ部分の交換は不可です。

用途
草刈り・刈り払い作業。
農林作業。
ヘルメット使用時の作業。
トラスコ品番834-5511 質量(g)150000 タイプワイド メッシュ亜鉛メッキ鉄 材質(フレーム)ポリエチレン 替レンズSM-F-66NW 装着方法ヘルメット取付 2018年トラスコ掲載ページ6 0092

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする