※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OTOS
OTOSの メガネ・ゴーグル・防災面
OTOSの シールド(防災面)
OTOSの ヘルメット取付型 シールド(防災面)
防災面 F-66NW用 替網
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
89617456
品番
SM-F-66NW
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
通気性のよいメッシュ生地を使用しています。
メッシュ部分の交換が可能です。
用途
草刈り・刈り払い作業。
農林作業。
ヘルメット使用時の作業。
防災面(メッシュ面)F-66NW用の替網です。
材質
メッシュ:亜鉛メッキ鉄、フレーム:ポリエチレン
トラスコ品番
834-5529
適合機種
F-66NW
質量(g)
47
品名
網面用替網
2018年トラスコ掲載ページ
6 0092