※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

かぶり型防災面

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89617465 品番 F-65B-3
参考基準価格(税別)¥4,120 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

耐久性の高い防災面です。

材質(レンズ)ポリカーボネート 用途遮光が必要な作業に。 トラスコ品番834-5506 質量(g)272000 レンズ色グリーン 材質(フレーム)ポリエチレン レンズ厚さ(mm)1.85 装着方法直かぶり レンズ濃度#3 2018年トラスコ掲載ページ6 0092

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする