TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの キャビネット・ツールキャビネット
TRUSCOの キャビネット・ツールキャビネット用オプション
兼用深型引き出し
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89617516
品番
TA4-W
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
トラスコ品番
465-1286
色
透明
高さ(mm)
79
質量(g)
361
奥行(mm)
305
間口(mm)
222
均等積載量(kg/段)
10