※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

かぶり型防災面

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89617535 品番 F-72C-3
参考基準価格(税別)¥4,640 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

頭部ベルトはダイヤル式でサイズをスムーズに調節可能、また頭部との接触面が多いので、締めつけても頭が痛くなりにくく、快適な付け心地です。

機能ジョグダイヤル調節機能 材質(レンズ)ポリカーボネート トラスコ品番834-5517 質量(g)401000 レンズ色クリア/グリーン(ダブル型) 材質(フレーム)ポリエチレン レンズ厚さ(mm)1.8 替レンズSHGL-F-72C-3 装着方法直かぶり レンズ濃度#3 2018年トラスコ掲載ページ6 0094

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89617508
2021-06-21
用途:
木工旋盤、テーブルソーほか機械作業

びっくりです!この値段でこの作り。感動です。いままでのガンボが頼りなく、買い換えましたが頑丈で頭周調節機構のしっかりした感じ、クオリティーがかなり高いです。高速で木が外れて衝突してもかなり衝撃を軽減できると思います。また買います。

対象商品:
89617508
2018-12-03
用途:
旋盤加工時
株式会社ウエルマン 様 (製造業)

頭部ベルトの調整幅が書いてなかったので使ってみると少し小さく感じた
頭部対応寸法等も記載してあった方がいいと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする