OTOS
OTOSの メガネ・ゴーグル・防災面
OTOSの シールド(防災面)
OTOSの ヘルメット取付型 シールド(防災面)
かぶり型防災面
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89617562
品番
F-72B-I-5
参考基準価格(税別)
¥5,560
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
頭部ベルトはダイヤル式でサイズをスムーズに調節可能、また頭部との接触面が多いので、締めつけても頭が痛くなりにくく、快適な付け心地です。
材質(レンズ)
ポリカーボネート
用途
遮光が必要な作業に。
トラスコ品番
834-5516
質量(g)
329000
レンズ色
グリーン
材質(フレーム)
ポリエチレン
レンズ厚さ(mm)
1.8
装着方法
直かぶり
レンズ濃度
#5
2018年トラスコ掲載ページ
6 0094