OTOS
OTOSの メガネ・ゴーグル・防災面
OTOSの シールド(防災面)
OTOSの ヘルメット取付型 シールド(防災面)
かぶり型防災面
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
レンズ色
クリア/グリーン(ダブル型)
注文コード
89617578
品番
F-72C-I-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,560
この商品は
レンズ色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
頭部ベルトはダイヤル式でサイズをスムーズに調節可能、また頭部との接触面が多いので、締めつけても頭が痛くなりにくく、快適な付け心地です。
材質(レンズ)
ポリカーボネート
用途
遮光が必要な作業に。
トラスコ品番
834-5519
質量(g)
401000
レンズ色
クリア/グリーン(ダブル型)
材質(フレーム)
ポリエチレン
レンズ厚さ(mm)
1.8
替レンズ
SHGL-F-72C-I-3
装着方法
直かぶり
レンズ濃度
#3
2018年トラスコ掲載ページ
6 0094