全閉式工場扇用ハネ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード89617586 品番TFP-45-10A
参考基準価格(税別)¥6,820 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
適合機種TFZPシリーズ、TFZRシリーズ、TFZシリーズ 羽根径(Φmm)450 穴径(Φmm)10 材質アルミ 質量(kg)0.45 トラスコ品番424-9984 品名アルミ製ハネ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする