※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ホース
TRUSCOの 樹脂ホース
高性能ホース12X16mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89617613
品番
GHS-20
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
内径(Φmm)
12.5
使用流体
水
材質
ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
外径(Φmm)
17
色
ブルー
長さ(m)
20
特性
耐寒/耐圧
最高使用圧力(MPa)
0.78
トラスコ品番
452-3971
質量(kg)
2.7
使用温度範囲(℃)
0〜60