一眼型遮光メガネ オーバーグラス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89617684 品番 B-622B-1.7
参考基準価格(税別)¥2,880 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

メガネ併用可能のオーバーグラスタイプです。(一部大型メガネは除く)

遮光度#1.7 用途ガス溶接作業用。 トラスコ品番834-5485 材質ポリカーボネート(PC) 質量(g)41.1 種類遮光メガネ 2018年トラスコ掲載ページ7 0360

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする