PATROL
PATROLの 物品棚/収納用品
PATROLの ツールボックス/ツールバッグ
PATROLの 樹脂製(プラスチック)
オーガナイザー DOMINO
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
120×100×30
注文コード
89617727
品番
ORG12DOMCZAPG001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
外寸法・幅
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルで使いやすいケースです。
フタは中身が見やすい半透明タイプです。
仕切り板は固定タイプです。
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
120×100×30
色
ブラック
トラスコ品番
828-8968
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
0.05
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
117×90×25
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
120×100×30
シリンダ錠(別売)
取付不可
2018年トラスコ掲載ページ
4 2104