PATROL
PATROLの 物品棚/収納用品
PATROLの ツールボックス/ツールバッグ
PATROLの 樹脂製(プラスチック)
オーガナイザー DOMINO
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89617736
品番
ORG19DOMCZAPG001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
シンプルで使いやすいケースです。
フタは中身が見やすい半透明タイプです。
仕切り板は固定タイプです。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
190×155×37
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
190×155×37
色
ブラック
トラスコ品番
828-8969
質量(kg)
0.12
材質(本体)
ポリプロピレン
外寸法・幅(mm)
190
外寸法・高さ(mm)
37
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
190×155×37
シリンダ錠(別売)
取付不可
外寸法・奥行(mm)
155
2018年トラスコ掲載ページ
4 2104