PATROL
PATROLの 物品棚/収納用品
PATROLの ツールボックス/ツールバッグ
PATROLの 樹脂製(プラスチック)
オーガナイザー DOMINO
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89617745
品番
ORG25DOMCZAPG001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
シンプルで使いやすいケースです。
フタは中身が見やすい半透明タイプです。
仕切り板は固定タイプです。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
250×200×44
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
250×200×44
色
ブラック
トラスコ品番
828-8970
質量(kg)
0.22
材質(本体)
ポリプロピレン
外寸法・幅(mm)
250
外寸法・高さ(mm)
44
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
250×200×44
シリンダ錠(別売)
取付不可
外寸法・奥行(mm)
200
2018年トラスコ掲載ページ
4 2104