外寸(幅×奥行×高さ)(mm)400×390×110
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)400×390×110
色ブラック(レッド)
トラスコ品番828-8975
セット内容ボックス:12個
材質ハンドル、ボックス:ポリプロピレン(PP)、フタ:ポリカーボネート(PC)、バックル:アルミニウム、コーナー:ゴム
質量(kg)2.01
材質(本体)ポリプロピレン
外寸法・幅(mm)400
外寸法・高さ(mm)110
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)400×390×110
シリンダ錠(別売)取付不可
外寸法・奥行(mm)390
2018年トラスコ掲載ページ4 2105