TEM1L-100 作業用マスク (耳かけタイプ) TRUSCO プリーツ型 構造1層 100枚入 89617841

作業用マスク (耳かけタイプ)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード89617841 品番TEM1L-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

耳がいたくなりにくいウレタンゴムを採用します。
樹脂製ノーズピースが鼻の形に合うよう加工しています。
ノーズピースに金属を使用していないのでゴミ分別の手間がいりません。
エッジテープを使用しないシンプルな構造で軽量化を実現しました。

用途
軽作業。
食品加工業。
形状プリーツ型 構造1層 ひもタイプ耳かけ 入数(枚)100 トラスコ品番445-5771 種別簡易マスク 質量(g)100 タイプ耳掛けタイプ 質量(g/枚)1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89617841 TEM1L-100 64062277 TEM1L-100A 作業用マスク 1層 TRUSCO 作業用マスク 1層 TRUSCO 1箱(100枚) 639 税込703 メーカー後継品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89617841
2017-03-09
用途:
施設園芸 常用
株式会社プランタールファーム 様 (農・林・水産業)

花粉が多い職場なので常にマスクを使用しております。
こちらの商品は薄く透けてしまうので女性パートさんより恥ずかしいと不評でした。

対象商品:
89617841
2016-04-18
用途:
食品工場
江藤食品 様 (製造業)

口が透けて見えるぐらい薄いです。息苦しさはありません。
工場などではいいけど普段使いはオススメしません。

対象商品:
89617841
2015-10-07
用途:
常用

薄すぎて肌が透き通ります。
着け心地は硬いです。
正直恥ずかしくて外歩けないレベルです。

1人が参考にしています
対象商品:
89617841
2015-07-13
用途:
解体や掃除
株式会社スマイル消毒 様

もう少し分厚いかと思ってました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする