ツールボックス FORMULA CARBO

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89617858 品番 SKRRS500FCAFZOLPG001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

フタに壊れにくいポリカーボネート製の小物入れ付きで、中身が見やすいクリアタイプです。
小物入れは可変仕切板付です。
ハンドルを立てた状態でフタを開くと、小さな工具台になります。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)462×256×242 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)462×256×242 ブラック(イエローカバー) 仕様穴径6.0mm南京錠取付可能(別売) トラスコ品番828-8989 セット内容中皿、仕切板:5枚 材質カバー・中皿:ポリプロピレン(PP)、ハンドル・バックル:アルミニウム、フタ:ポリカーボネート(PC) 質量(kg)1.84 材質(本体)ポリプロピレン 容量(L)22.0 耐荷重(kg)20 耐荷重20kg 外寸法・幅(mm)462 外寸法・高さ(mm)242 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)462×256×242 シリンダ錠(別売)取付可 外寸法・奥行(mm)256 2018年トラスコ掲載ページ4 2070

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする