PATROL
PATROLの 物品棚/収納用品
PATROLの ツールボックス/ツールバッグ
PATROLの 樹脂製(プラスチック)
ツールボックス FORMULA CARBO
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック(レッドカバー)
注文コード
89617867
品番
SKRRS600FCAFCZEPG001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・外寸法・高さ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
フタに壊れにくいポリカーボネート製の小物入れ付きで、中身が見やすいクリアタイプです。
小物入れは可変仕切板付です。
ハンドルを立てた状態でフタを開くと、小さな工具台になります。
色
ブラック(レッドカバー)
トラスコ品番
828-8990
セット内容
中皿、仕切板:6枚
質量(kg)
2.26
材質(本体)
ポリプロピレン
2018年トラスコ掲載ページ
4 2070