曜日別特売
THB-096 ヒッカケ棒 TRUSCO 89617875

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

THB-096 ヒッカケ棒 TRUSCO 89617875
THB-096 ヒッカケ棒 TRUSCO 89617875

ヒッカケ棒

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)960
内容量1本注文コード89617875品番THB-096
参考基準価格(税別)¥2,870販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。
グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。

用途
ロフトの階段扉の開閉時。
シャッターの開閉時。
ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。
全長(mm)960質量(g)371トラスコ品番440-9884材質本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)表面処理三価クロメート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08537838
2021-11-24
用途: 花苗の積み込み用
農・林・水産業

園芸店をしているのですが、花の積み込み作業で、トラックの荷台に上がったり、下りたりが大変でしたが、この棒があれば、荷台に上がらなくても、一番奥の花のケースまで届くので、楽です。しなもの自体は、仕入れ先の人が使っていたので、知っていたのですが、もの太郎で購入できるとは、知りませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 89617875
2021-08-30
用途: 自宅のシャッター
コヤマ工業株式会社製造業

価格は満足してますが、ちょっと長すぎましたので後で自分で調整します。

対象商品 : 89617866
2020-03-02
用途: 倉庫シャッターの開閉に
その他業種

ガレージシャッターを昨年新しくしたのですが購入時付いていたシャッター棒が長いため短いのを探していたところこちらを見つけ購入しました。
値段もお手頃で長さも丁度いいです。

対象商品 : 89617866
2020-04-27
用途: 天井裏の物置階段の錠を開け閉めするために使用しています。
不動産業

寸法ですが、もう少し長い方が使い易いのかも知れません。

対象商品 : 89617875
2018-06-29
用途: シャッターの開閉
有限会社福山堂製茶卸売・小売業

しっかりしていて前に使用していた棒とは大違いの強度です満足です

対象商品 : 89617866
2017-12-21
用途: ロフト
SUPER NEX

この価格帯で、他は見つからなかった為購入しましたが、満足しています。

対象商品 : 89617866
2017-05-16
用途: 車庫のシャッター閉めるとき
佐藤ファーム農・林・水産業

近くに売っていなかったので助かりました。
長さもちょうど良い。

対象商品 : 89617875
2015-12-14
用途: プロジェクター用スクリーン(天吊)の引き下げ
教育・研究機関

グリップが手によくなじみます。
長さもちょうどよいです。
意外と重いので、もう少し軽くするか、両手で持てるグリップになっているとさらに良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玄関まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする