ツールボックス FORMULA CARBO

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック(オレンジカバー) 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)547×271×278 注文コード89617876 品番SKRRS600FCAFPOMPG001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・外寸法・高さなど9種類から選べます 他の種類を見る

フタに壊れにくいポリカーボネート製の小物入れ付きで、中身が見やすいクリアタイプです。
小物入れは可変仕切板付です。
ハンドルを立てた状態でフタを開くと、小さな工具台になります。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)547×271×278 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)547×271×278 ブラック(オレンジカバー) 仕様穴径6.0mm南京錠取付可能(別売) トラスコ品番828-8991 セット内容中皿、仕切板:6枚 材質カバー・中皿:ポリプロピレン(PP)、ハンドル・バックル:アルミニウム、フタ:ポリカーボネート(PC) 質量(kg)2.26 材質(本体)ポリプロピレン 容量(L)32.0 耐荷重(kg)25 耐荷重25kg 外寸法・幅(mm)547 外寸法・高さ(mm)278 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)547×271×278 シリンダ錠(別売)取付可 外寸法・奥行(mm)271 2018年トラスコ掲載ページ4 2070

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする