外寸(幅×奥行×高さ)(mm)595×289×328
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)595×289×328
色ブラック(レッドカバー)
トラスコ品番828-8993
セット内容中皿、仕切板:6枚
材質カバー・中皿:ポリプロピレン(PP)、ハンドル・バックル:アルミニウム、フタ:ポリカーボネート(PC)
質量(kg)2.67
材質(本体)ポリプロピレン
容量(L)41.0
耐荷重(kg)30
耐荷重30kg
容積41.0L
外寸法・幅(mm)595
外寸法・高さ(mm)328
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)595×289×328
シリンダ錠(別売)取付可
外寸法・奥行(mm)289
2018年トラスコ掲載ページ4 2070