ERG2PCZEPG001 エルゴボックス ERGOBOX PATROL 89617982 ERG2PCZEPG001 エルゴボックス ERGOBOX PATROL 89617982

エルゴボックス ERGOBOX

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89617982 品番ERG2PCZEPG001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

小物の収納に便利です。
フタは中身がやすい半透明タイプです。
別売りの工具箱に取付可能です。

容量(L)0.8 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)116×161×75 レッド 材質ポリプロピレン(PP) トラスコ品番828-8967 質量(kg)0.12 容積0.8L 外寸法・幅(mm)116 外寸法・高さ(mm)75 シリンダ錠(別売)取付不可 外寸法・奥行(mm)161 2018年トラスコ掲載ページ4 2068 有効内寸法・奥行(mm)140 有効内寸法・高さ(mm)65 有効内寸法・幅(mm)89

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89617982
2021-08-21
用途:
DYI
サービス業

思った以上に頑丈な作りな為、何個も重ねる事が可能です。小物類の整理にも使えるのでリピートする予定です。色が何色かあると色分けで使えるのでもっと良いですね。期待しております。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする