メイン画像

TEF-25H 耳栓  フランジタイプ TRUSCO 89617997 TEF-25H 耳栓  フランジタイプ TRUSCO 89617997

耳栓 フランジタイプ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2個) NRR値25 注文コード89617997 品番TEF-25H
参考基準価格(税別)¥170 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
この商品はNRR値・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

何度でも洗って再使用できるフランジ型の耳栓です。

材質
熱可塑性エラストマー(TPR)
コード塩化ビニール(PVC)
コードあり サイズフリー 質量(g/組)3.2 NRR値25 トラスコ品番445-5665 オレンジ 質量(g)3.2 規格ANSI適合品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25004554
2026-01-28
用途:
さあ
遠藤設備 様 (製造業)

とってもいい感じです。スポンジタイプの時はたまに耳の中が痛くなりやめた、これは痛くないのでとっても良い。

2025-08-25
用途:
研磨作業
製造業

値段も安いので、3日に1回変えてます。
音もしっかり遮音でき、はめ易く、耳の穴も痛くならないのでずっと使ってます。

対象商品:
89617997
2020-08-14
用途:
切削作業時に使用

使用後は必ず水洗いをするのですが、コードレスのものは洗い場に落としてよく排水溝へ流れていきますので、こちらをおすすめします。

対象商品:
89617997
2018-04-24
用途:
機械配線改修工場時
エス・エイチ・エンジニア 様 (サービス業)

耳内部にフィットして音も最小限に抑えられたので疲れがなく作業が出来ました。

対象商品:
89618015
2019-11-22
用途:
機械製造

私の耳の穴が小さいのでしょうか?
思っていたより奥まで入る感じが無くフィット感も無く遮音性もイマイチです。
フランジタイプは初めてですが、自分にはウレタンフォームタイプを押し込んで使う方が合っているようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする