耳栓 フランジタイプ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2個) NRR値26 注文コード89618006 品番TEK-26H
参考基準価格(税別)¥170 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
この商品はNRR値・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

何度でも洗って再使用できるフランジ型の耳栓です。

材質
熱可塑性エラストマー(TPR)
コード塩化ビニール(PVC)
コードあり サイズフリー 質量(g/組)3.8 NRR値26 トラスコ品番445-5762 ブルー 質量(g)3.8 規格ANSI適合品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89618006
2023-04-03
用途:
グラインダー掛けや、ハンマーでの音が出る作業。

紐付きなので、装着と外すのが手軽にできていいです。
装着時の静穏性は低いように感じますが、大きな声だと注意できてちょうどよく感じました。

対象商品:
89618006
2017-11-08
用途:
サーフィンで使用
丸義商店 様 (サービス業)

繋がっている紐を切って、耳栓を直接つけていますが、どんなに波が強くても取れません。これは安いし、これからなんども使用できそうです。

対象商品:
89618024
2018-12-10
用途:
寝るときや勉強
農・林・水産業

スポンジっぽい耳栓だと耳が痒くなるのでこれを買ってみましたが寝るときは取っ手が邪魔になります。
音は殆ど遮断できないという印象。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの課題として検討させていただきます。

対象商品:
89618024
2017-10-11
用途:
グラインダー作業時
製造業

普通にコスパ良いですよ!
リピートで買ってます!!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする