PATROL
PATROLの 物品棚/収納用品
PATROLの ツールボックス/ツールバッグ
PATROLの 樹脂製(プラスチック)
ツールボックス STUFF
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89618007
品番
SKR12SPSTUFFCZAPG001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
シンプルな工具箱で使い勝手が良いです。
サイドハンドル付きで横から持てます。
フタに小物入れが付いています。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
312×167×130
トラスコ品番
828-8979
セット内容
中皿
質量(kg)
0.54
色
ブラック
材質(本体)
ポリプロピレン
容量(L)
4.5
耐荷重(kg)
9
外寸法・幅(mm)
312
外寸法・高さ(mm)
130
外寸法・奥行(mm)
167
2018年トラスコ掲載ページ
4 2068