PATROL
PATROLの 物品棚/収納用品
PATROLの ツールボックス/ツールバッグ
PATROLの 樹脂製(プラスチック)
ツールボックス STUFF
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89618034
品番
SKR26SPSTUFFCZAPG001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
シンプルな工具箱で使い勝手が良いです。
サイドハンドル付きで横から持てます。
フタに小物入れが付いています。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
595×337×316
トラスコ品番
828-8983
セット内容
中皿
質量(kg)
3.77
色
ブラック
材質(本体)
ポリプロピレン
容量(L)
38
耐荷重(kg)
25
外寸法・幅(mm)
595
外寸法・高さ(mm)
316
外寸法・奥行(mm)
337
2018年トラスコ掲載ページ
4 2068