※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

自動梱包器用PPバンド

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 89618051 品番 GPP-155-58TM
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

極めて強靭で、また扱い易い軽さと柔らかさも兼ね備えています。
吸水性がなく濡れても強度に変化がなく安心です。
安定した品質で自動梱包機適性に優れています。

透明 トラスコ品番432-9597 材質ポリプロピレン(PP) 幅(mm)15.5 厚さ(mm)0.58 質量(kg)9 長さ(m)2500 引張強度(kg)130 紙管内径(mm)200mm 破断伸度(%)20%以下

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-18
用途:
梱包
株式会社イーストロジテック 様 (運輸・通信業)

コンパクト融着機を使用し梱包用として使用しています。
ロールサイズもフィットしており効率的に使用出来ており次回も活用させていただきます。
月一ペースで

対象商品:
08400892
2017-06-06
用途:
段ボールの結束作業に使用しています。

以前はモノタロウさんにお世話になっていたのですが
ここのところ商社の方が安くなってしまい
この製品も最近は利用しておりません。
製品的には全然問題なく便利に使わせていただきました。

1人が参考にしています
対象商品:
08400892
2018-02-12
用途:
PPバンドの交換
製造業

欲しかった商品が安く購入できてとても喜んでいます。

対象商品:
08400892
2016-05-23
用途:
荷つくり

大変良い

対象商品:
08400917
2014-08-13
用途:
不要になった用紙などの梱包作業に使用
有限会社 南日本新聞指宿販売所 様

開封するすると、しめつけが甘かったのか巻きつけから何周分か外れており戻せない状態になっていた。
仕方なく途中を切って使用中。
PPバンドを何度も購入させていただくが今回このようなことは初めて。非常に残念です。

MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。出荷時検品について強化を依頼いたします。よろしくお願いいたします。

対象商品:
08400892
2014-04-05
用途:
運送委託による製品出荷時
ライズテクノス株式会社 様

自動梱包機の経年劣化により従来使用していた物では、バンド詰まり・送りミスが頻発していたが、バンド厚が厚い事もあり改善した

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする