スイスグリップ・ボールポイントドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89618095 品番 8206.S2.5-90ESD
参考基準価格(税別)¥2,740 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

弱電関連での作業に最適なESDタイプです。
静電放電(ESD):静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。
ESDツールグリップは静電気の安全な放電を保証します。
スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。
ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。
ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。
特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。

先端サイズ2.5mm 軸長(mm)90 材質(グリップ)サントプレン トラスコ品番828-6939 全長(mm)167 質量(g)16 材質(軸)クロムバナジウム鋼 商品構成単品 2018年トラスコ掲載ページ4 0695 適合キャップスクリューM3 適合セットスクリューM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする