TRUSCO
TRUSCOの 散水・かん水資材
TRUSCOの ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具
TRUSCOの 蛇口部品
蛇口プラグセット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89618146
品番
TH-JPC
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
蛇口プラグとホースコネクタのセット品です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
蛇口側コネクタセット 散水用 ビス止め
モノタロウ
¥
369
¥
406
税込
トラスコ品番
452-3989
質量(g)
68.5
適合ホース外径(Φmm)
16〜20
適合ホース内径(Φmm)
12〜15
適合蛇口外径(Φmm)
16〜20