純綿OD色軍手 12双入

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ダース(12双) 注文コード89618164 品番TCG-OD
参考基準価格(税別)¥3,780 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

双糸(2本の糸を1本に撚ったもの)を使用しているので丈夫です。
OD色であるため汚れが目立ちにくいです。

用途
一般作業。
各種訓練。
厚さ(mm)2.5 ゲージ数7 サイズフリー トラスコ品番437-2689 材質綿100% OD 質量(g)750 入数(双)12 全長(cm)23 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする