TRUSCO
TRUSCOの 腰袋/工具差し/携帯ケース
TRUSCOの 腰袋
小型万能腰袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89618207
品番
TSMP-170
参考基準価格(税別)
¥4,980
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
形状
小型万能腰袋
トラスコ品番
449-9123
幅(mm)
130
高さ(mm)
170
質量(g)
220
ベルト通し幅(mm)
60