※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TYPGJ-100BK 省音グレーキャスター TRUSCO 89618234 TYPGJ-100BK 省音グレーキャスター TRUSCO 89618234 TYPGJ-100BK 省音グレーキャスター TRUSCO 89618234

省音グレーキャスター

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)100 取付座(mm)95×95 注文コード89618234 品番TYPGJ-100BK
参考基準価格(税別)¥2,780 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は車輪径・取付座など4種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)100 取付座(mm)95×95 取付ピッチ(mm)67〜74×67〜74 取付高(mm)144 材質(車輪)ナイロンホイール、ゴム トラスコ品番466-4957 形状プレート式、自在式、省音仕様 材質/仕上(本体)ナイロン、(車輪)ナイロンホイールゴムグレー 質量(kg)1.02 車輪幅(mm)32 ストッパーなし 取付穴径P(mm)9 車輪径D(Φmm)100 特性静音 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89618243
2014-11-05
用途:
台車搬入用
建設業・工事業

静かで軽いのがいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする