TRUSCO
TRUSCOの キャスター
TRUSCOの プレート式キャスター
TRUSCOの プレート式 自在車キャスター
省音グレーキャスター
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
130
取付座(mm)
105×105
注文コード
89618243
品番
TYPGJ-130BK
参考基準価格(税別)
¥3,240
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・取付座
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
130
取付座(mm)
105×105
取付ピッチ(mm)
75〜82×75〜82
取付高(mm)
177
材質(車輪)
ナイロンホイール、ゴム
トラスコ品番
466-4965
形状
プレート式、自在式、省音仕様
材質/仕上
(本体)ナイロン、(車輪)ナイロンホイールゴムグレー
質量(kg)
1.18
車輪幅(mm)
40
ストッパー
なし
取付穴径P(mm)
11
車輪径D(Φmm)
130
特性
静音
車輪タイプ
単輪