TRUSCO
TRUSCOの キャスター
TRUSCOの プレート式キャスター
TRUSCOの プレート式 自在車キャスター
省音グレーキャスター
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
100
取付座(mm)
110×80
注文コード
89618252
品番
TYPGK-100BK
参考基準価格(税別)
¥2,170
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・取付座
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
100
取付座(mm)
110×80
取付ピッチ(mm)
80×45
取付高(mm)
144
材質(車輪)
ナイロンホイール、ゴム
トラスコ品番
466-4973
形状
プレート式、固定式、省音仕様
材質/仕上
(本体)ナイロン、(車輪)ナイロンホイールゴムグレー
質量(kg)
0.57
車輪幅(mm)
32
ストッパー
なし
取付穴径P(mm)
9
車輪径D(Φmm)
100
特性
静音
車輪タイプ
単輪