※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TYPGK-130BK 省音グレーキャスター TRUSCO 89618261 TYPGK-130BK 省音グレーキャスター TRUSCO 89618261 TYPGK-130BK 省音グレーキャスター TRUSCO 89618261

省音グレーキャスター

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)130 取付座(mm)130×90 注文コード89618261 品番TYPGK-130BK
参考基準価格(税別)¥2,680 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は車輪径・取付座など4種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)130 取付座(mm)130×90 取付ピッチ(mm)100×56 取付高(mm)177 材質(車輪)ナイロンホイール、ゴム トラスコ品番466-4981 形状プレート式、固定式、省音仕様 材質/仕上(本体)ナイロン、(車輪)ナイロンホイールゴムグレー 質量(kg)0.7 車輪幅(mm)40 ストッパーなし 取付穴径P(mm)11 車輪径D(Φmm)130 特性静音 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89618243
2014-11-05
用途:
台車搬入用
建設業・工事業

静かで軽いのがいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする