曜日別特売
TSN-30-10 数字ステッカー 白 TRUSCO 89618286

数字ステッカー 白

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(1枚)
寸法(mm)30×30
文字内容0・1・2・3・4・5・6・7・8・9
内容量1セット(1枚)注文コード89618286品番TSN-30-10
参考基準価格(税別)¥590販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

屋内外使用可能です。
番号管理に便利です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
文字内容0・1・2・3・4・5・6・7・8・9仕様粘着シール寸法(mm)30×30質量(g/組)3トラスコ品番438-8321材質塩化ビニール(PVC)質量(g)3取付方式ステッカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-03
用途: 来客用ヘルメットを識別するため
不動産業

識別するために、来客用ヘルメットに貼っています。
雨でも剥がれず、目立つところが気に入っています。

対象商品 : 89618532
2019-10-11
用途: お店の看板で数字の入れ替えとして利用させて頂きました
アティーナ飲食業

予定よりも小さかったので、大きさの表示を数字でして下さい

対象商品 : 89618496
2019-09-08
用途: ホース格納箱(屋外設置)へのナンバリング
農・林・水産業

設置後2年程経過しますが、何ともありません。数字も大きいしおススメです。

2018-11-08
用途: 駐車場の番号表示看板

同じトラスコのエコユニボードも購入し、それに貼って屋外駐車場のフェンスに取り付けましたが、心配していた夏の直射日光も無事に凌ぎ、風雨にさらされ続けてますが、全く、はがれることもなく、驚いてます。結構いいものです。

対象商品 : 89618277
2019-02-10
用途: 機械式駐車場(屋外)のパレット番号表示
その他業種

少しサイズが大きかったので、カットして使用しました。耐久性はこれからですが、今のところ問題ありません。あえて要望を挙げるなら、20~25mm角のものがあると助かります。

2018-05-31
用途: 屋外駐車場のナンバー表示

プラ板に貼って屋外駐車場の番号表示に使ってみました、半年程経ちますがはがれも無く、風雨にはそこそこ強いと思います、夏場の直射日光を過ごしてませんが、春先に暑い日もあり、そこを無事に経過してますから大丈夫かと思います。

対象商品 : 89618277
2018-03-20
用途: 屋外機器の機番表示
電気・ガス・熱供給・水道業

適度な厚みと粘着力が有ります。直射日光や紫外線からのダメージはこれから様子見ですが耐久性は高い様に感じます。

対象商品 : 89618505
2018-12-19
用途: 表示板への貼り付け
法楽寺その他業種

5センチ×5センチということを信用し、納品時には、数字だけのチェックをして、貼り付け場所の準備をしていたが、いざ、貼り込もうとすると、天地の切込み線がでたらめで、4.5センチや5.5センチのものがあり、全体にずれているので、すべてカットし直さなければならなかった。そのため、天地が5センチではなく、4.5センチ程度になった。時間があれば返品したかったが、時間がなかった。また、作業時間も大幅に伸びてしまった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする