数字ステッカー 透明

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1枚) 注文コード 89618295 品番 TSN-30-10-TM
参考基準価格(税別)¥590 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

屋内外使用可能です。
番号管理に便利です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
透明 文字内容0・1・2・3・4・5・6・7・8・9 仕様粘着シール 寸法(mm)30×30 質量(g/組)3 トラスコ品番438-8330 材質塩化ビニール(PVC) 質量(g)3 取付方式ステッカー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:275

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89618514
2023-06-15
用途:
塗装作業時
有限会社ヨシダホーム 様 (建設業・工事業)

アパートの宅配ボックスの塗会依頼が有って、6まで使って、余ってしまいましたが、仕方ないですね。うまく貼れました。

1人が参考にしています
対象商品:
89618514
2023-09-07
用途:
番記の必要な機材への貼り付け
サービス業

厚手の素材で張り直しも出来、長持ちしそうでありがたい

対象商品:
89618523
2023-07-02
用途:
駐車場用ネームプレートに使用。
山本酒店 様 (卸売・小売業)

しっかりプレートにも張付き、雨降りでも安心出来ました。文字も見やすいです。

対象商品:
89618304
2023-02-08
用途:
賃貸アパートの室名札
農・林・水産業

大きさも色もよく目立つので、分かりやすく入居者も満足している。

対象商品:
89618304
2022-07-23
用途:
部屋番号の表示

マンションのポストの部屋表示で使いました。安かったので助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
89618304
2022-06-14
用途:
駐車場の車止めパイプに番号表示
その他業種

屋外で使用して3か月たったが問題なし。雨による剥がれを心配したが問題なし。

1人が参考にしています
対象商品:
89618304
2017-03-23
用途:
機器類へのナンバリング

正方形ではなく縦長のタイプもあるとよいと思う。桁数が多いと間延びして見えるので。

1人が参考にしています
対象商品:
89618295
2017-11-27
用途:
タイヤホィールにローテーションの目印ように貼る
その他業種

なかなか見つからないので助かりました、どこにもうっていなかったので

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする