※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PEGUET
クイックリンク ステンレス製
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
使用荷重(kg)
900
トラスコ品番
819-1950
注文コード
89618402
品番
MRNI07.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重・トラスコ品番
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
スムーズなナットで、簡単に開閉でき、ロープなどとしっかり繋ぐことができます。
EN規格品なので、安心して作業できます。
用途
チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。
トラスコ品番
819-1950
質量(g)
52
タイプ
オーバルシェイプ型
寸法L(mm)
52
寸法d(mm)
7
仕様
EN12275、EN362
材質
ステンレス(AISI316L)
種類
リングキャッチ
使用荷重(kg)
900
寸法e(mm)
10
寸法s(mm)
8.5
寸法b1(mm)
16
2018年トラスコ掲載ページ
2 0946